SIEMENS - Fusible NH-500V T-1 50A - 3NA3120
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269 - NH1
Tipo de tensión - CA/CC
Corriente asignada - 50 A
Tasa tensión CA - 500 V
Tasa voltaje CC - 440 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3NA3120
Ref.Sonepar
328792
EAN
4001869055824
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269:
NH1
Tipo de tensión:
CA/CC
Corriente asignada:
50 A
Tasa tensión CA:
500 V
Tasa voltaje CC:
440 V
Categoría de utilización:
gG (protección de cables/protección de equipos)
Tipo de indicador de estado de fusible:
Indicador del estado del fusible superior
Orejeras aisladas agarre metálico (IMGL):
no
Perdidas de potencia en tasa de corriente:
4.62 W
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


