SIEMENS - Fusible NH-500V T-3 200A

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Fusible NH-500V T-3 200A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269 - NH3

  • Tipo de tensión - CA/CC

  • Corriente asignada - 200 A

  • Categoría de utilización - gG (protección de cables/protección de equipos)

  • Tipo de indicador de estado de fusible - Indicador del estado del fusible superior

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3NA3340

Ref.Sonepar

752999

EAN

4001869056425

Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269:

NH3

Tipo de tensión:

CA/CC

Corriente asignada:

200 A

Categoría de utilización:

gG (protección de cables/protección de equipos)

Tipo de indicador de estado de fusible:

Indicador del estado del fusible superior

Orejeras aisladas agarre metálico (IMGL):

no

Cartucho de fusibles NH, NH3, entrada: 200 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 440 V, indicador de fusión superior, orejetas energizadas.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS