SIEMENS - Fusible NH-500V T-4a 800A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269 - NH4a
Tipo de tensión - CA/CC
Corriente asignada - 800 A
Tasa tensión CA - 500 V
Tasa voltaje CC - 440 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3NA3675
Ref.Sonepar
124175
EAN
4001869056692
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269:
NH4a
Tipo de tensión:
CA/CC
Corriente asignada:
800 A
Tasa tensión CA:
500 V
Tasa voltaje CC:
440 V
Categoría de utilización:
gG (protección de cables/protección de equipos)
Tipo de indicador de estado de fusible:
Indicador del estado del fusible superior
Orejeras aisladas agarre metálico (IMGL):
no
Perdidas de potencia en tasa de corriente:
59 W
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


