SIEMENS - Fusible NH-660V T-00 125A - 3ND1832

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Fusible NH-660V T-00 125A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de tensión - CA

  • Corriente asignada - 125 A

  • Categoría de utilización - aM (protección de equipos de conmutación)

  • Tipo de indicador de estado de fusible - Indicador del estado del fusible superior

  • Orejeras aisladas agarre metálico (IMGL) - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3ND1832

Ref.Sonepar

790551

EAN

4001869020341

Tipo de tensión:

CA

Corriente asignada:

125 A

Categoría de utilización:

aM (protección de equipos de conmutación)

Tipo de indicador de estado de fusible:

Indicador del estado del fusible superior

Orejeras aisladas agarre metálico (IMGL):

no

Cartucho de fusibles NH, NH00, entrada: 125 A, aM, Un AC: 500 V, indicador de fusión superior, orejetas energizadas.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS