SIEMENS - Fusible NH-660V T-00 35A - 3ND1814

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Fusible NH-660V T-00 35A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269 - NH000

  • Tipo de tensión - CA

  • Corriente asignada - 35 A

  • Categoría de utilización - aM (protección de equipos de conmutación)

  • Tipo de indicador de estado de fusible - Indicador del estado del fusible superior

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3ND1814

Ref.Sonepar

124209

EAN

4001869020280

Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269:

NH000

Tipo de tensión:

CA

Corriente asignada:

35 A

Categoría de utilización:

aM (protección de equipos de conmutación)

Tipo de indicador de estado de fusible:

Indicador del estado del fusible superior

Orejeras aisladas agarre metálico (IMGL):

no

Cartucho de fusibles NH, NH000, entrada: 35 A, aM, Un AC: 500 V, indicador de fusión superior, orejetas energizadas.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS