SIEMENS - Fusible NH-690V T-00 10A - 3NA3803-6
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269 - NH000
Tipo de tensión - CA/CC
Corriente asignada - 10 A
Tasa tensión CA - 690 V
Tasa voltaje CC - 250 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3NA3803-6
Ref.Sonepar
328795
EAN
4001869056821
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269:
NH000
Tipo de tensión:
CA/CC
Corriente asignada:
10 A
Tasa tensión CA:
690 V
Tasa voltaje CC:
250 V
Categoría de utilización:
gG (protección de cables/protección de equipos)
Tipo de indicador de estado de fusible:
Indicador del estado del fusible superior
Orejeras aisladas agarre metálico (IMGL):
no
Perdidas de potencia en tasa de corriente:
1.02 W
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


