SIEMENS - Fusible NH-690V T-00 25A - 3NA3810-6
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269 - NH000
Tipo de tensión - CA/CC
Corriente asignada - 25 A
Tasa tensión CA - 690 V
Tasa voltaje CC - 250 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3NA3810-6
Ref.Sonepar
328799
EAN
4001869056982
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269:
NH000
Tipo de tensión:
CA/CC
Corriente asignada:
25 A
Tasa tensión CA:
690 V
Tasa voltaje CC:
250 V
Categoría de utilización:
gG (protección de cables/protección de equipos)
Tipo de indicador de estado de fusible:
Indicador del estado del fusible superior
Orejeras aisladas agarre metálico (IMGL):
no
Perdidas de potencia en tasa de corriente:
2.7 W
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


