SIEMENS - Fusible NH T-000 100A 500V TOP-indicador
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tensión - CA
Corriente asignada - 100 A
Categoría de utilización - aM (protección de equipos de conmutación)
Tipo de indicador de estado de fusible - Indicador del estado del fusible superior
Orejeras aisladas agarre metálico (IMGL) - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3ND1830-8
Ref.Sonepar
790550
EAN
4001869468426
Tipo de tensión:
CA
Corriente asignada:
100 A
Categoría de utilización:
aM (protección de equipos de conmutación)
Tipo de indicador de estado de fusible:
Indicador del estado del fusible superior
Orejeras aisladas agarre metálico (IMGL):
no
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


