SIEMENS - Fusible NH T-000 50A 690V TOP-indicador
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tensión - CA/CC
Corriente asignada - 50 A
Categoría de utilización - gG (protección de cables/protección de equipos)
Tipo de indicador de estado de fusible - Indicador del estado del fusible superior
Orejeras aisladas agarre metálico (IMGL) - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3NA3820-6KJ
Ref.Sonepar
790459
EAN
4001869468402
Tipo de tensión:
CA/CC
Corriente asignada:
50 A
Categoría de utilización:
gG (protección de cables/protección de equipos)
Tipo de indicador de estado de fusible:
Indicador del estado del fusible superior
Orejeras aisladas agarre metálico (IMGL):
no
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


