SIEMENS - FUSIBLE PROTEC. SEMICOND. SITOR 14X51 63A AR 690V AC/250V DC ( ** ATENCION : PRECIO POR 1 UNIDAD Y C - 3NC1463-0MK
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tamaño - 14x51 mm
Corriente asignada - 63 A
Tipo de tensión - CA
Categoría de utilización - aR (protección suplementaria de semiconductores)
Frecuencia de funcionamiento nominal - 45...62 Hz
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3NC1463-0MK
Ref.Sonepar
790525
EAN
4001869497150
Tamaño:
14x51 mm
Corriente asignada:
63 A
Tipo de tensión:
CA
Categoría de utilización:
aR (protección suplementaria de semiconductores)
Frecuencia de funcionamiento nominal:
45...62 Hz
Curva de disparo:
Otros
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


