SIEMENS - Fusible protección SITOR 1000A 690V contacto cuchillos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tensión - CA/CC
Corriente asignada - 1000 A
Tasa tensión CA - 690 V
Tasa voltaje CC - 440 V
Categoría de utilización - aR (protección suplementaria de semiconductores)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3NC3241-1U
Ref.Sonepar
790539
EAN
4001869521725
Tipo de tensión:
CA/CC
Corriente asignada:
1000 A
Tasa tensión CA:
690 V
Tasa voltaje CC:
440 V
Categoría de utilización:
aR (protección suplementaria de semiconductores)
Tipo de indicador de estado de fusible:
Indicador del estado del fusible superior
Orejeras aisladas agarre metálico (IMGL):
no
Perdidas de potencia en tasa de corriente:
155 W
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


