SIEMENS - Fusible protección SITOR 14x51 10A 690V AC 700V DC

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Fusible protección SITOR 14x51 10A 690V AC 700V DC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tamaño - 14x51 mm

  • Tipo de tensión - CA

  • Categoría de utilización - gR (protección de semiconductores de uso general)

  • Frecuencia de funcionamiento nominal - 45...62 Hz

  • Curva de disparo - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3NC1410-0MK

Ref.Sonepar

790514

EAN

4001869497082

Tamaño:

14x51 mm

Tipo de tensión:

CA

Categoría de utilización:

gR (protección de semiconductores de uso general)

Frecuencia de funcionamiento nominal:

45...62 Hz

Curva de disparo:

Otros

Cartucho fusible cilíndrico SITOR, 14x51 mm, 10 A, gR, Un AC: 690 V, Un DC: 700 V.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS