SIEMENS - Fusible protección SITOR 22x58 50A 690V AC 250V DC

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Fusible protección SITOR 22x58 50A 690V AC 250V DC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tamaño - 22x58 mm

  • Tipo de tensión - CA

  • Categoría de utilización - gR (protección de semiconductores de uso general)

  • Frecuencia de funcionamiento nominal - 45...62 Hz

  • Curva de disparo - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3NC2250-0MK

Ref.Sonepar

790530

EAN

4001869497280

Tamaño:

22x58 mm

Tipo de tensión:

CA

Categoría de utilización:

gR (protección de semiconductores de uso general)

Frecuencia de funcionamiento nominal:

45...62 Hz

Curva de disparo:

Otros

Cartucho fusible cilíndrico SITOR, 22x58 mm, 50 A, gR, Un AC: 690 V, Un DC: 250 V.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS