SIEMENS - Fusible protección SITOR 40A 1500V AC 1000V DC - 3NC2340-0MK
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tamaño - Otros
Corriente asignada - 40 A
Tipo de tensión - CA
Categoría de utilización - gR (protección de semiconductores de uso general)
Frecuencia de funcionamiento nominal - 45...62 Hz
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3NC2340-0MK
Ref.Sonepar
790534
EAN
4001869497402
Tamaño:
Otros
Corriente asignada:
40 A
Tipo de tensión:
CA
Categoría de utilización:
gR (protección de semiconductores de uso general)
Frecuencia de funcionamiento nominal:
45...62 Hz
Curva de disparo:
Otros
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


