SIEMENS - Fusible protección SITOR 500A AR 690V AC 440V DC - 3NE8334-0MK
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Corriente asignada - 500 A
Tasa tensión CA - 690 V
Tasa voltaje CC - 440 V
Perdidas de potencia en tasa de corriente - 77.5 W
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3NE8334-0MK
Ref.Sonepar
854182
EAN
4001869497969
Corriente asignada:
500 A
Tasa tensión CA:
690 V
Tasa voltaje CC:
440 V
Perdidas de potencia en tasa de corriente:
77.5 W
Cartucho de fusibles SITOR, con contactos de cuchilla, NH2, Entrada: 500 A, aR, Un AC: 690 V, Un DC: 440 V, indicador de fusión superior Fusibles para los elevados requisitos de las aplicaciones fotovoltaicas. Los fusibles fotovoltaicos de Siemens están especialmente diseñados para la protección de módulos FV y garantizan una alta disponibilidad de la instalación FV durante toda su vida útil. Los fusibles disponen de una elevada tensión continua asignada y resisten enormes oscilaciones de temperatura sin sufrir daños. Por lo tanto, todos los sistemas de fusibles fotovoltaicos de Siemens cumplen la norma IEC 60269-6. Los fusibles fotovoltaicos se caracterizan especialmente por: 1. Una protección eficaz de los módulos y de sus cables de conexión en caso de corrientes inversas. 2. Cumplimiento de la norma UL 2579 (en el caso de los fusibles cilíndricos IEC). 3. Una desconexión segura en caso de corrientes de defecto y, como consecuencia, la reducción del peligro de incendio por arcos voltaicos DC. 4. Separación de protección en caso de apertura del portafusibles / de la base portafusibles. 5. Larga vida útil pese a corrientes de carga frecuentesy con grandes variaciones.
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


