SIEMENS - Fusible SITOR 630A AR 1250V MBC-6XIN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tensión - CA/CC
Corriente asignada - 630 A
Categoría de utilización - aR (protección suplementaria de semiconductores)
Tipo de indicador de estado de fusible - Indicador del estado del fusible superior
Orejeras aisladas agarre metálico (IMGL) - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3NC3436-1U
Ref.Sonepar
790542
EAN
4001869502915
Tipo de tensión:
CA/CC
Corriente asignada:
630 A
Categoría de utilización:
aR (protección suplementaria de semiconductores)
Tipo de indicador de estado de fusible:
Indicador del estado del fusible superior
Orejeras aisladas agarre metálico (IMGL):
no
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


