SIEMENS - FUSIBLE SITOR CLASE DE SERVICIO GR, DIN 43620 315A, CA 690V (GR. 1) ( ** ATENCION : PRECIO POR 1 UNI - 3NE1230-0
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tensión - CA/CC
Corriente asignada - 315 A
Tasa tensión CA - 690 V
Tasa voltaje CC - 250 V
Categoría de utilización - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3NE1230-0
Ref.Sonepar
790557
EAN
4011209169784
Tipo de tensión:
CA/CC
Corriente asignada:
315 A
Tasa tensión CA:
690 V
Tasa voltaje CC:
250 V
Categoría de utilización:
Otros
Tipo de indicador de estado de fusible:
Indicador del estado del fusible superior
Orejeras aisladas agarre metálico (IMGL):
no
Perdidas de potencia en tasa de corriente:
38 W
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


