SIEMENS - FUSIBLE SITOR T-0 aR 100A 1000V - 3NE4121
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3NE4121
Ref.Sonepar
50850
EAN
4011209005068
Cartucho de fusibles SITOR, con contactos de cuchilla, NH0, entrada: 100 A, aR, Un AC: 1000 V, Un DC: 440 V, indicador de fusión superior.
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS