SIEMENS - Fusible SITOR T-0 gR 50A 1000V - 3NE4117
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269 - 0
Tipo de corriente - CA/CC
Corriente asignada - 50 A
Categoría de utilización - aR (protección suplementaria de semiconductores)
Capacidad de desconexión - 100 kA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3NE4117
Ref.Sonepar
545062
EAN
4011209005020
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269:
0
Tipo de corriente:
CA/CC
Corriente asignada:
50 A
Categoría de utilización:
aR (protección suplementaria de semiconductores)
Capacidad de desconexión:
100 kA
Tipo de indicador de estado de fusible:
Indicador del estado del fusible superior
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


