SIEMENS - Fusible SITOR T-00 aR 125A 690V - 3NE8022-1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Corriente asignada - 125 A
Tasa tensión CA - 690 V
Tasa voltaje CC - 440 V
Perdidas de potencia en tasa de corriente - 28 W
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3NE8022-1
Ref.Sonepar
202231
EAN
4011209316768
Corriente asignada:
125 A
Tasa tensión CA:
690 V
Tasa voltaje CC:
440 V
Perdidas de potencia en tasa de corriente:
28 W
Cartucho de fusibles SITOR, con contactos de cuchilla, NH00, entrada: 125 A, aR, Un AC: 690 V, Un DC: 440 V, indicador de fusión superior.
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


