SIEMENS - Fusible SITOR T-00 aR 80A 690V - 3NE8020-1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269 - NH00
Tipo de tensión - CA/CC
Corriente asignada - 80 A
Categoría de utilización - aR (protección suplementaria de semiconductores)
Tipo de indicador de estado de fusible - Indicador del estado del fusible superior
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3NE8020-1
Ref.Sonepar
116218
EAN
4011209316645
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269:
NH00
Tipo de tensión:
CA/CC
Corriente asignada:
80 A
Categoría de utilización:
aR (protección suplementaria de semiconductores)
Tipo de indicador de estado de fusible:
Indicador del estado del fusible superior
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


