SIEMENS - FUSIBLE SITOR T-00 gR 100A 690V - 3NE1021-0
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269 - 000
Tipo de corriente - CA/CC
Corriente asignada - 100 A
Categoría de utilización - Otros
Capacidad de desconexión - 100 kA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3NE1021-0
Ref.Sonepar
50851
EAN
4011209132320
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269:
000
Tipo de corriente:
CA/CC
Corriente asignada:
100 A
Categoría de utilización:
Otros
Capacidad de desconexión:
100 kA
Tipo de indicador de estado de fusible:
Indicador del estado del fusible superior
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


