SIEMENS - FUSIBLE SITOR T-00 GR 63A 690V - 3NE8018-1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269 - NH00
Tipo de tensión - CA/CC
Corriente asignada - 63 A
Categoría de utilización - gR (protección de semiconductores de uso general)
Tipo de indicador de estado de fusible - Indicador del estado del fusible superior
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3NE8018-1
Ref.Sonepar
328829
EAN
4011209347113
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269:
NH00
Tipo de tensión:
CA/CC
Corriente asignada:
63 A
Categoría de utilización:
gR (protección de semiconductores de uso general)
Tipo de indicador de estado de fusible:
Indicador del estado del fusible superior
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


