SIEMENS - Fusible SITOR T-000 gR 25A 690V - 3NE1815-0
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269 - NH000
Tipo de tensión - CA/CC
Corriente asignada - 25 A
Tasa tensión CA - 690 V
Tasa voltaje CC - 250 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3NE1815-0
Ref.Sonepar
116892
EAN
4011209132368
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269:
NH000
Tipo de tensión:
CA/CC
Corriente asignada:
25 A
Tasa tensión CA:
690 V
Tasa voltaje CC:
250 V
Categoría de utilización:
Otros
Tipo de indicador de estado de fusible:
Indicador del estado del fusible superior
Perdidas de potencia en tasa de corriente:
5 W
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


