SIEMENS - Fusible SITOR T-000 gR 80A 690V - 3NE1820-0
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Corriente asignada - 80 A
Tasa tensión CA - 690 V
Tasa voltaje CC - 250 V
Perdidas de potencia en tasa de corriente - 8 W
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3NE1820-0
Ref.Sonepar
328825
EAN
4011209132399
Corriente asignada:
80 A
Tasa tensión CA:
690 V
Tasa voltaje CC:
250 V
Perdidas de potencia en tasa de corriente:
8 W
Cartucho de fusibles SITOR, con contactos de cuchilla, NH000, Entrada: 80 A, gS, Un AC: 690 V, Un DC: 250 V, indicador de fusión superior Los fusibles para protección de semiconductores SITOR 3NE y 3NC protegen los semiconductores de potencia contra los efectos de cortocircuitos. El sistema de fusibles SITOR de Siemens, una parte importante del catálogo SENTRON de componentes de protección para instalaciones eléctricas, ofrece protección eficaz para personas, aparatos e instalaciones gracias a la desconexión segura en caso de sobrecarga y cortocircuito. El campo de aplicación abarca también los convertidores de frecuencia con fusibles en loscircuitos intermedios de entrada y DC, así como los equipos SAI y los arrancadores suaves para motores. Los fusibles SITOR de Siemens se caracterizan especialmente por: 1. Característica de corte superrápida en comparación con los fusibles NH convencionales. 2. En caso de cortocircuito se protegen también de manera segura los semiconductores de potencia. 3. El estándar de calidad de Siemens garantiza una excelente fidelidad a la curva característica. 4. Los fusibles cilíndricos SITOR están homologados según IEC y UL, y en su mayor parte cuentan con homologación CCC y, por ello, pueden utilizarse en todo el mundo. 5. Son parcialmente aptos para el montaje en bases portafusibles NH, en interruptores-seccionadores-fusibles NH y en interruptores-seccionadores con fusibles.
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


