SIEMENS - Fusible SITOR T-1 aR 125A 1000V - 3NE3222
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tensión - CA
Corriente asignada - 125 A
Categoría de utilización - aR (protección suplementaria de semiconductores)
Tipo de indicador de estado de fusible - Indicador del estado del fusible superior
Orejeras aisladas agarre metálico (IMGL) - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3NE3222
Ref.Sonepar
790729
EAN
4011209004733
Tipo de tensión:
CA
Corriente asignada:
125 A
Categoría de utilización:
aR (protección suplementaria de semiconductores)
Tipo de indicador de estado de fusible:
Indicador del estado del fusible superior
Orejeras aisladas agarre metálico (IMGL):
no
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


