SIEMENS - FUSIBLE SITOR T-1 aR 315A 1000V - 3NE3230-0B
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269 - NH1
Tipo de tensión - CA
Corriente asignada - 315 A
Tasa tensión CA - 1000 V
Categoría de utilización - aR (protección suplementaria de semiconductores)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3NE3230-0B
Ref.Sonepar
200414
EAN
4011209004788
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269:
NH1
Tipo de tensión:
CA
Corriente asignada:
315 A
Tasa tensión CA:
1000 V
Categoría de utilización:
aR (protección suplementaria de semiconductores)
Tipo de indicador de estado de fusible:
Indicador del estado del fusible superior
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


