SIEMENS - Fusible SITOR T-2 aR 800A 800V - 3NE3338-8
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269 - 2
Tipo de corriente - CA
Corriente asignada - 800 A
Categoría de utilización - aR (protección suplementaria de semiconductores)
Capacidad de desconexión - 100 kA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3NE3338-8
Ref.Sonepar
114989
EAN
4011209004917
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269:
2
Tipo de corriente:
CA
Corriente asignada:
800 A
Categoría de utilización:
aR (protección suplementaria de semiconductores)
Capacidad de desconexión:
100 kA
Tipo de indicador de estado de fusible:
Indicador del estado del fusible superior
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


