SIEMENS - FUSIBLE SITOR T-2 gR 500A 690V

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - FUSIBLE SITOR T-2 gR 500A 690V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3NE1334-0

Ref.Sonepar

15740

EAN

4011209169005

Cartucho de fusibles SITOR, con contactos de cuchilla, NH2, Entrada: 500 A, gS, Un AC: 690 V, Un DC: 440 V, indicador de fusión superior Fusibles para los elevados requisitos de las aplicaciones fotovoltaicas. Los fusibles fotovoltaicos de Siemens están especialmente diseñados para la protección de módulos FV y garantizan una alta disponibilidad de la instalación FV durante toda su vida útil. Los fusibles disponen de una elevada tensión continua asignada y resisten enormes oscilaciones de temperatura sin sufrir daños. Por lo tanto, todos los sistemas de fusibles fotovoltaicos de Siemens cumplen la norma IEC 60269-6. Los fusibles fotovoltaicos se caracterizan especialmente por: 1. Una protección eficaz de los módulos y de sus cables de conexión en caso de corrientes inversas. 2. Cumplimiento de la norma UL 2579 (en el caso de los fusibles cilíndricos IEC). 3. Una desconexión segura en caso de corrientes de defecto y, como consecuencia, la reducción del peligro de incendio por arcos voltaicos DC. 4. Separación de protección en caso de apertura del portafusibles / de la base portafusibles. 5. Larga vida útil pese a corrientes de carga frecuentesy con grandes variaciones.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS