SIEMENS - Fusible SITOR tamaño 3L 800A 1250-1500V DC - 3NB1345-4KK11
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tensión - CC
Corriente asignada - 800 A
Tasa voltaje CC - 1250 V
Categoría de utilización - aR (protección suplementaria de semiconductores)
Tipo de indicador de estado de fusible - Indicador del estado del fusible superior
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3NB1345-4KK11
Ref.Sonepar
790503
EAN
4001869499901
Tipo de tensión:
CC
Corriente asignada:
800 A
Tasa voltaje CC:
1250 V
Categoría de utilización:
aR (protección suplementaria de semiconductores)
Tipo de indicador de estado de fusible:
Indicador del estado del fusible superior
Orejeras aisladas agarre metálico (IMGL):
no
Perdidas de potencia en tasa de corriente:
135 W
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


