Fin de vidaArtículo bonificable CAE

SIEMENS - G120X 3AC 400V 2,2KW CON FILTRO C2 PROFIN ETHER/IP

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - G120X 3AC 400V 2,2KW CON FILTRO C2 PROFIN ETHER/IP

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Salida máxima en carga cuadrática en tensión de salida nominal - 2.2 kW

  • Altura - 232 mm

  • Anchura - 73 mm

  • Profundidad - 209 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6SL3220-1YE16-0AF0

Ref.Sonepar

832579

EAN

8499211991689

Salida máxima en carga cuadrática en tensión de salida nominal:

2.2 kW

Altura:

232 mm

Anchura:

73 mm

Profundidad:

209 mm

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS