SIEMENS - G120X 3AC 400V 3KW CON FILTRO C2 PROFIN ETHER/IP
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Salida máxima en carga cuadrática en tensión de salida nominal - 3 kW
Altura - 232 mm
Anchura - 73 mm
Profundidad - 209 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6SL3220-1YE18-0AF0
Ref.Sonepar
832580
EAN
8499211991696
Salida máxima en carga cuadrática en tensión de salida nominal:
3 kW
Altura:
232 mm
Anchura:
73 mm
Profundidad:
209 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


