SIEMENS - G120X 3AC 400V 4KW CON FILTRO C2 PROFIN ETHER/IP - 6SL3220-1YE20-0AF0
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Salida máxima en carga cuadrática en tensión de salida nominal - 4 kW
Altura - 275 mm
Anchura - 100 mm
Profundidad - 209 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6SL3220-1YE20-0AF0
Ref.Sonepar
832581
EAN
8499211991702
Salida máxima en carga cuadrática en tensión de salida nominal:
4 kW
Altura:
275 mm
Anchura:
100 mm
Profundidad:
209 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


