Artículo bonificable CAE

SIEMENS - G120X 3AC 400V 5,5KW CON FILTRO C2 PROFIN ETHER/IP

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - G120X 3AC 400V 5,5KW CON FILTRO C2 PROFIN ETHER/IP

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Salida máxima en carga cuadrática en tensión de salida nominal - 5.5 kW

  • Altura - 275 mm

  • Anchura - 100 mm

  • Profundidad - 209 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6SL3220-1YE22-0AF0

Ref.Sonepar

832582

EAN

8499211991719

Salida máxima en carga cuadrática en tensión de salida nominal:

5.5 kW

Altura:

275 mm

Anchura:

100 mm

Profundidad:

209 mm

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS