SIEMENS - Gateway SIMATIC IoT Simatic CloudConnect 7 CC 716 Io para la conexión de equipos de automatización a Cloud Services y OPC 2 puertos Ethernet
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de interfaces HW Ethernet industrial - -99999
Número de interfaces HW PROFINET - -99999
Número de interfaces HW RS232 - -99999
Número de interfaces HW RS422 - -99999
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
190 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
6GK1411-5AC00
Ref.Sonepar
745738
EAN
4047622716670
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de interfaces HW Ethernet industrial:
-99999
Número de interfaces HW PROFINET:
-99999
Número de interfaces HW RS232:
-99999
Número de interfaces HW RS422:
-99999
Número de interfaces HW RS485:
-99999
Número de interfaces HW en serie TTY:
-99999
Número de interfaces HW USB:
-99999
Número de interfaces HW en paralelo:
-99999
Número de interfaces HW sin cables:
-99999
Número de interfaces HW Otras:
-99999
Protocolo de soporte para autopista de datos:
no
Tipo de transmisión de datos:
Otros
Velocidad de transmisión:
1000000 kB/s
SIL según IEC 61508:
Ninguno
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:
Ninguno
Anchura:
35 mm
Altura:
147 mm
Profundidad:
127 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


