SIEMENS - Guardamotor S2 nominal 52A instalación 741A 65kA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Ajuste intervalo protector sobrecarga - -99999...-99999 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste - 741...741 A
Con protección térmica - no
Sensible a interrupción de fase - no
Técnica de desconexión - Magnético
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3RV2331-4WC10
Ref.Sonepar
545526
EAN
4011209946064
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
-99999...-99999 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:
741...741 A
Con protección térmica:
no
Sensible a interrupción de fase:
no
Técnica de desconexión:
Magnético
Tensión de funcionamiento nominal:
690...690 V
Intensidad permanente nominal Iu:
52 A
Potencia de funcionamiento nominal a CA-3, 230 V:
15 kW
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
22 kW
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Tipo de elemento de control:
Botón giratorio (mando)
Construcción de dispositivo:
Técnica integrada fija para dispositivo integrado
Con conmutador auxiliar integrado:
no
Con liberación de bajo voltaje integrada:
no
Número de polos:
3
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, CA:
65 kA
Grado de protección (IP):
IP20
Altura:
140 mm
Anchura:
55 mm
Profundidad:
97 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


