SIEMENS - Guardamotor S2 protección motor clase 10 42-52A 65kA

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Guardamotor S2 protección motor clase 10 42-52A 65kA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Ajuste intervalo protector sobrecarga - 42...52 A

  • Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste - 741...741 A

  • Con protección térmica - sí

  • Sensible a interrupción de fase - sí

  • Técnica de desconexión - Magnético

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RV2131-4WA10

Ref.Sonepar

329295

EAN

4011209945951

Ajuste intervalo protector sobrecarga:

42...52 A

Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:

741...741 A

Con protección térmica:

sí

Sensible a interrupción de fase:

sí

Técnica de desconexión:

Magnético

Tensión de funcionamiento nominal:

690...690 V

Intensidad permanente nominal Iu:

52 A

Potencia de funcionamiento nominal a CA-3, 230 V:

15 kW

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

22 kW

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Tipo de elemento de control:

Botón giratorio (mando)

Construcción de dispositivo:

Técnica integrada fija para dispositivo integrado

Con conmutador auxiliar integrado:

no

Con liberación de bajo voltaje integrada:

no

Número de polos:

3

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, CA:

65 kA

Grado de protección (IP):

IP20

Altura:

140 mm

Anchura:

75 mm

Profundidad:

149 mm

Interruptor automático tamaño S2 para protección de motores, CLASE 10 con función de relé de sobrecarga Disparador por sobrecarga con retardo según intensidad 42...52 A Disparador de cortocircuito 741 A poder de corte estándar Interruptores automáticos SIRIUS 3RV2 para protección de motores con función de relé de sobrecarga para la desconexión segura ante cortocircuito y la protección de consumidores e instalación contra sobrecarga, así como para la separación eléctrica segura de la red.Los interruptores automáticos compactos y resistentes a los efectos del clima están optimizados para el uso en derivaciones a motor gracias a su reducida disipación térmica y, naturalmente, también son capaces de funcionar con motores IE3/IE4 yconmutar corriente continua. Por supuesto, cuentan con las principales homologaciones internacionales (p. ej., IEC y UL/CSA) y autorización para el uso en atmósferas potencialmente explosivas (ATEX o IEC Ex).Están disponibles variantes de aparatos para protección de motor (también con función de relé de sobrecarga), protección de instalaciones, protección contra cortocircuitos de combinaciones de arrancadores, protección de transformador, como interruptor principal y de parada de emergencia y para el usoen redes IT. Se ofrecen con bornes de tornillo o de resorte, para una conexión rápida, sin mantenimiento y a prueba de vibraciones y, opcionalmente, con contacto auxiliar incorporado.La amplia gama de accesorios como, p. ej., contactos auxiliares, disparadores auxiliares o bloques de señalización, es homogénea para todos los tamaños. El uso de distintas posibilidades de alimentación de energía, como el sistema de alimentación SIRIUS 3RV29 correspondiente, reduce notablemente el volumen de cableado del circuito principal.Los interruptores automáticos 3RV2 sustituyen a la prestigiosa serie 3RV1.Fácil, eficiente, siempre actual, la gama modular SIRIUS.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS