SIEMENS - Herramienta Control PID estándar V5.2 SW UPGRADE

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Herramienta Control PID estándar V5.2 SW UPGRADE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Accesorio del sistema - sí

  • Contiene módulos de función para comunicación - no

  • Contiene módulos de función para tratamiento de bus - no

  • Contiene módulos de función para simulación - sí

  • Contiene módulos de función para diagnóstico - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6ES7830-2AA22-0YX0

Ref.Sonepar

804037

EAN

4019169189842

Accesorio del sistema:

sí

Contiene módulos de función para comunicación:

no

Contiene módulos de función para tratamiento de bus:

no

Contiene módulos de función para simulación:

sí

Contiene módulos de función para diagnóstico:

sí

Contiene módulos de función para posicionamiento electrónico:

no

Contiene módulos de función para contar:

no

Contiene módulos de función para servicio por teléfono:

no

Contiene módulos de función para redundancia:

no

Contiene módulos de función para posicionamiento:

no

Contiene módulos de función para control:

sí

Contiene módulos de función para señales analógicas:

no

Contiene módulos de función para controles:

no

Contiene módulos de función para Motion Control:

no

Contiene módulos de función para gráfico de estado:

no

Contiene módulos de función para visualización:

no

Contiene módulos de función para control FUZZY:

no

Contiene módulos de control para otras aplicaciones:

sí

Contiene módulos de función para documentación:

no

Apto para funciones de seguridad:

no

SIMATIC S7, Stand.PID Ctrl V5.2, software de parametrización, Floating License para 1 instalación, E-SW, SW y documentación en CD, Clave de licencia en memoria USB, clase A, en 2 idiomas (de, en), ejecutable con STEP 7 a partir de V5.6; software más antiguo para STEP 7 a partir de V5.3 SP2 como descarga disponible Para implementar estructuras técnicas de regulación de mayor complejidad.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS