SIEMENS - Herramienta programación licencia floating 1 usuario

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Herramienta programación licencia floating 1 usuario

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con editor para programación de lenguaje IL (lista de instrucciones) - no

  • Con editor para programación de lenguaje LD (diagrama de escalera) - sí

  • Con editor para programación de lenguaje FBD (diagrama de bloques de funciones) - sí

  • Con editor para programación de lenguaje ST (texto estructurado) - no

  • Con editor para programación de lenguaje SFC (tabla de funciones secuenciales) - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6ES7833-1FC02-0YA5

Ref.Sonepar

183433

EAN

4019169141635

Con editor para programación de lenguaje IL (lista de instrucciones):

no

Con editor para programación de lenguaje LD (diagrama de escalera):

sí

Con editor para programación de lenguaje FBD (diagrama de bloques de funciones):

sí

Con editor para programación de lenguaje ST (texto estructurado):

no

Con editor para programación de lenguaje SFC (tabla de funciones secuenciales):

sí

Con editor para programar organigrama de idiomas:

no

Con editor para lenguaje de programación específico del fabricante:

sí

Compatible con el sistema operativo Windows 9x:

no

Compatible con el sistema operativo Windows NT:

no

Compatible con el sistema operativo Windows 2000:

sí

Compatible con el sistema operativo Windows XP:

sí

Compatible con el sistema operativo Windows ME:

no

Compatible con el sistema operativo Windows CE:

no

Compatible con el sistema operativo Linux:

no

Compatible con el sistema operativo Windows Vista:

no

Compatible con el sistema operativo Windows 2003 Server:

no

Apto para sistema operativo Windows 7:

sí

Compatible con otros sistemas operativos:

no

Biblioteca de objetos:

Integrado

Función de diagnóstico integrada:

sí

Función de configuración integrada:

sí

Función de evaluación integrada:

sí

Función de configuración de aplicaciones integrada:

sí

Función de detección de datos integrada:

sí

Función de comunicación integrada:

sí

Función de tecnología integrada:

no

Función de puesta en marcha integrada:

sí

Función de simulación integrada:

sí

Función de movimiento integrada:

sí

Función de análisis integrada:

sí

Función de posición integrada:

no

Función de mantenimiento integrada:

no

De acuerdo con la norma IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):

sí

Apto para funciones de seguridad:

sí

SIL según IEC 61508:

3

SIMATIC S7, herramienta de programación F S7 Distributed Safety V5.4, Floating License para 1 usuario, E-SW, SW y documentación en DVD, clase A, en 3 idiomas (de,en,fr), ejecutable en Windows 7 SP1, Windows 10 Professional, Windows 10 Enterprise, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016; sistema operativo de 64 bits necesario; a partir de STEP 7 V5.5 SP1; ref.,HW S7-300F/400F/WinAC F Aplicaciones de ingeniería orientadas a la seguridad en combinación con STEP 7 V5.x. El programa estándar y el de seguridad no solo se pueden ejecutar en una misma CPU, sino que también se pueden crear con las mismas herramientas de ingeniería. La creación de la sección del programa de seguridad se efectúa con los lenguajes de programación estándar de STEP 7 (KOP y FUP) y con el paquete opcional S7 Distributed Safety. Para mayor sencillez, S7 Distributed Safety proporciona una librería de comandos con bloques recepcionados de TÜV (p. ej., parada de emergencia, control a dos manos, muting y vigilancia de puerta). También pueden crearse bloques propios. Esto facilita considerablemente la capacidad de reproducción o ampliación de proyectos existentes. Para programar aplicaciones de seguridad con controladores de la nueva generación S7-1200F, S7-1500F, ET 200SP F-CPU y controladores por software S7-1500 F, necesita el software de ingeniería STEP 7 Safety (TIA Portal), con el que naturalmente también podrá programar los sistemas de seguridad S7-300F, S7-400F y SIMATIC WinAC RTX F.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS