SIEMENS - Herramienta programación S7 distributor SAFETY V5.4

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Herramienta programación S7 distributor SAFETY V5.4

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6ES7833-1FC02-0YH5

Ref.Sonepar

630346

EAN

4019169280525

SIMATIC S7, herramienta de programación F S7 Distributed Safety V5.4, Floating License para 1 usuario, software, documentación y clave de licencia para descarga, clase A, en 3 idiomas (de,en,fr), ejecutable con Windows 7 SP1, Windows 10 Professional Windows 10 Enterprise, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016; sistema operativo de 64 bits necesario; a partir de STEP 7 V5.5 SP1; ref.,-HW S7-300F/400F/WinAC F ******************************* Dirección de e-mail del destinatario de la mercancía imprescindible para la entrega Aplicaciones de ingeniería orientadas a la seguridad en combinación con STEP 7 V5.x. El programa estándar y el de seguridad no solo se pueden ejecutar en una misma CPU, sino que también se pueden crear con las mismas herramientas de ingeniería. La creación de la sección del programa de seguridad se efectúa con los lenguajes de programación estándar de STEP 7 (KOP y FUP) y con el paquete opcional S7 Distributed Safety. Para mayor sencillez, S7 Distributed Safety proporciona una librería de comandos con bloques recepcionados de TÜV (p. ej., parada de emergencia, control a dos manos, muting y vigilancia de puerta). También pueden crearse bloques propios. Esto facilita considerablemente la capacidad de reproducción o ampliación de proyectos existentes. Para programar aplicaciones de seguridad con controladores de la nueva generación S7-1200F, S7-1500F, ET 200SP F-CPU y controladores por software S7-1500 F, necesita el software de ingeniería STEP 7 Safety (TIA Portal), con el que naturalmente también podrá programar los sistemas de seguridad S7-300F, S7-400F y SIMATIC WinAC RTX F.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS