SIEMENS - Higrostato electrónico 230V CA 40-90 RF - 8MR2170-1AF
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 8 A
Valor de configuración ajustable para humedad relativa del aire - 40...90 %
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8MR2170-1AF
Ref.Sonepar
799339
EAN
4019169686952
Entrada de intensidad nominal:
8 A
Valor de configuración ajustable para humedad relativa del aire:
40...90 %
Higrostato electrónico EFR012 AC 230V, 40-90 % h. rel. Sistema de climatización SIVACON 8MF/8MR, para climatización del armario. Cumplir los requisitos específicos del sistema de climatización. SIVACON 8MR garantiza el funcionamiento sin perturbaciones de los aparatos modulares eléctricos y electrónicos instalados en el armario, incluso con condiciones ambientales adversas. Evita, entre otros, la formación de condensación o daños por congelación y protege contra los fallos de funcionamiento resultantes. La gama de productos incluye ventiladores con filtro, refrigeradores, calefactores y termostatos. Alternativamente, en locales de servicio pueden utilizarse armarios con ventilación en los que el sistema de climatización está garantizado mediante convección natural. Siemens ofrece una gama de productos homogénea y completa para una infraestructura eléctrica segura y eficiente en edificios y locales industriales, con aparatos de protección, aparatos de maniobra, aparatos de medida y vigilancia, y armarios de distribución, así como interruptores y tomas de corriente.
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


