SIEMENS - Higrostato electrónico 230V CA 50-90 RF - 8MR2170-4E
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 6 A
Valor de configuración ajustable para humedad relativa del aire - 50...90 %
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8MR2170-4E
Ref.Sonepar
799343
EAN
4019169686624
Entrada de intensidad nominal:
6 A
Valor de configuración ajustable para humedad relativa del aire:
50...90 %
Higrotermómetro electrónico ETF 012 AC 100-240V, 0 -+60 °C, 50-90% h. rel. Sistema de climatización SIVACON 8MF/8MR, para climatización del armario. Cumplir los requisitos específicos del sistema de climatización. SIVACON 8MR garantiza el funcionamiento sin perturbaciones de los aparatos modulares eléctricos y electrónicos instalados en el armario, incluso con condiciones ambientales adversas. Evita, entre otros, la formación de condensación o daños por congelación y protege contra los fallos de funcionamiento resultantes. La gama de productos incluye ventiladores con filtro, refrigeradores, calefactores y termostatos. Alternativamente, en locales de servicio pueden utilizarse armarios con ventilación en los que el sistema de climatización está garantizado mediante convección natural.


