SIEMENS - Higrostato mecánico 35-95 humedad 5A 250V CA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 5 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8MR2170-1C
Ref.Sonepar
799341
EAN
4019169672948
Entrada de intensidad nominal:
5 A
Higrostato mecánico del 35 al 95% h. rel., 5A 250V AC MFR012 01220.0-00 Sistema de climatización SIVACON 8MF/8MR, para climatización del armario. Cumplir los requisitos específicos del sistema de climatización. SIVACON 8MR garantiza el funcionamiento sin perturbaciones de los aparatos modulares eléctricos y electrónicos instalados en el armario, incluso con condiciones ambientales adversas. Evita, entre otros, la formación de condensación o daños por congelación y protege contra los fallos de funcionamiento resultantes. La gama de productos incluye ventiladores con filtro, refrigeradores, calefactores y termostatos. Alternativamente, en locales de servicio pueden utilizarse armarios con ventilación en los que el sistema de climatización está garantizado mediante convección natural.
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


