SIEMENS - Hojas rotulación para S7-1500 35mm amarillo

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Hojas rotulación para S7-1500 35mm amarillo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio mecánico - Etiqueta imprimible

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6ES7592-2CX00-0AA0

Ref.Sonepar

589691

EAN

4047623402473

Tipo de accesorio mecánico:

Etiqueta imprimible

SIMATIC S7-1500, Pliegos rotulables para módulos S7-1500 de 35 mm de ancho color: amarillo, material: lámina, perforado; apta para impresión con impresoras láser convencionales; 10 pliegos con 10 tiras cada uno por unidad de embalaje suficientes para 100 módulos Accesorios para módulos S7-1500

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS