SIEMENS - Imán codificado rectangular grande 25x88mm para interruptor magnético
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del sensor - 88 mm
Longitud del sensor - 7 mm
Temperatura ambiente durante el funcionamiento - -25...70 °C
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3SE6714-2CA
Ref.Sonepar
329487
EAN
4047621002675
Anchura del sensor:
88 mm
Longitud del sensor:
7 mm
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-25...70 °C
bobina de maniobra, rectangular grande 25 x 88 mm para interruptor magnético 3SE66.7-2CA0. posición: con bloque de contactos en un plano de fijación Interruptor magnético SIRIUS 3SE67 para la vigilancia compacta y no neutralizable de rejillas protectoras, compuertas o puertas de protección.Los dispositivos codificados sin contactos son pequeños y compactos, por lo que se adaptan a ubicaciones con poco espacio. Cumplen los máximos requisitos de seguridad según PL e o SIL 3. La maniobra sin desgaste garantiza una larga vida útil.Están disponibles en distintas formas y tamaños. Se ofrecen diferentes combinaciones de contactos y longitudes de cable, variantes con LED para diagnóstico ágil y conectores para conexión rápida.Como accesorios se ofrecen distanciadores y distintos conectores con cables de conexión de diferentes longitudes.Safety is a SIRIUS business.
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


