SIEMENS - Imán conexión rectangular grande TK-42-CD ámbar - 3SE6704-2BA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del sensor - 25 mm
Longitud del sensor - 88 mm
N° contactos normalmente cerrados - 0
N° contactos normalmente abiertos - 0
Número de contactos de inversión - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3SE6704-2BA
Ref.Sonepar
182719
EAN
4011209398603
Anchura del sensor:
25 mm
Longitud del sensor:
88 mm
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
0
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-25...70 °C
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


