SIEMENS - Imán conexión redondo M30 TK-43-CD ámbar - 3SE6704-1BA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sensor del diámetro - 30 mm
Longitud del sensor - 15 mm
Temperatura ambiente durante el funcionamiento - -25...70 °C
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3SE6704-1BA
Ref.Sonepar
545667
EAN
4011209407183
Sensor del diámetro:
30 mm
Longitud del sensor:
15 mm
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-25...70 °C
imán de conmutación redondo M30 Interruptor magnético SIRIUS 3SE67 para la vigilancia compacta y no neutralizable de rejillas protectoras, compuertas o puertas de protección.Los dispositivos codificados sin contactos son pequeños y compactos, por lo que se adaptan a ubicaciones con poco espacio. Cumplen los máximos requisitos de seguridad según PL e o SIL 3. La maniobra sin desgaste garantiza una larga vida útil.Están disponibles en distintas formas y tamaños. Se ofrecen diferentes combinaciones de contactos y longitudes de cable, variantes con LED para diagnóstico ágil y conectores para conexión rápida.Como accesorios se ofrecen distanciadores y distintos conectores con cables de conexión de diferentes longitudes.Safety is a SIRIUS business.
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


