SIEMENS - INT.AUT.3RV2 S00 1,1-1,6A CL.10 TORN.

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - INT.AUT.3RV2 S00 1,1-1,6A CL.10 TORN.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RV1011-1AA10

Ref.Sonepar

14463

EAN

4011209263529

Interruptor automático tamaño S00 para protección de motores, CLASE 10 Disparador por sobrecarga con retardo según intensidad 1,1...1,6 A Disparador de cortocircuito 21 A borne de tornillo poder de corte estándar Interruptores automáticos SIRIUS 3RV1 para protección de motores para la desconexión segura ante cortocircuito y la protección de consumidores e instalación contra sobrecarga, así como para la separación eléctrica segura de la red.Los interruptores automáticos compactos y resistentes a los efectos del clima están optimizados para el uso en derivaciones a motor gracias a su reducida disipación térmica y, naturalmente, también son capaces de funcionar con motores IE3/IE4 y conmutar corriente continua. Por supuesto, cuentan con las principales homologaciones internacionales (p. ej., IEC y UL/CSA) y autorización para el uso en atmósferas potencialmente explosivas (ATEX o IEC Ex).Se dispone de variantes de aparatos para protección de motor, como interruptor principal y de parada de emergencia y para el uso en redes IT. Se ofrecen con bornes de tornillo y, opcionalmente, con bloque de contactos auxiliares incorporado.La amplia gama de accesorios, como, p. ej., contactos auxiliares, disparadores auxiliares, etc., es uniforme para todos los tamaños. El uso de distintas posibilidades de alimentación de energía, como el sistema de alimentación SIRIUS 3RV29 correspondiente, reduce notablemente el cableado del circuito principal.Fácil, eficiente, siempre actual, la gama modular SIRIUS.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS