SIEMENS - INT.AUT.3RV2 S00 5,5-8A CL.10 TORN.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Ajuste intervalo protector sobrecarga - 5.5...8 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste - 104...104 A
Con protección térmica - sí
Sensible a interrupción de fase - sí
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
70 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
3RV1011-1HA10
Ref.Sonepar
14470
EAN
4011209263680
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
5.5...8 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:
104...104 A
Con protección térmica:
sí
Sensible a interrupción de fase:
sí
Técnica de desconexión:
Magnético
Tensión de funcionamiento nominal:
690...690 V
Intensidad permanente nominal Iu:
8 A
Potencia de funcionamiento nominal a CA-3, 230 V:
1.5 kW
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
3 kW
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Tipo de elemento de control:
Palanca de balancín
Construcción de dispositivo:
Técnica integrada fija para dispositivo integrado
Con conmutador auxiliar integrado:
no
Con liberación de bajo voltaje integrada:
no
Número de polos:
3
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, CA:
50 kA
Grado de protección (IP):
IP20
Altura:
90 mm
Anchura:
45 mm
Profundidad:
75 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


