SIEMENS - INT.AUT.3RV2 S00 7-10A CL.10 TORN.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3RV1011-1JA10
Ref.Sonepar
14472
EAN
4011209263697
Interruptor automático tamaño S00 para protección de motores, CLASE 10 Disparador por sobrecarga con retardo según intensidad 7...10 A Disparador de cortocircuito 130 A borne de tornillo poder de corte estándar Interruptores automáticos SIRIUS 3RV1 para protección de motores para la desconexión segura ante cortocircuito y la protección de consumidores e instalación contra sobrecarga, así como para la separación eléctrica segura de la red.Los interruptores automáticos compactos y resistentes a los efectos del clima están optimizados para el uso en derivaciones a motor gracias a su reducida disipación térmica y, naturalmente, también son capaces de funcionar con motores IE3/IE4 y conmutar corriente continua. Por supuesto, cuentan con las principales homologaciones internacionales (p. ej., IEC y UL/CSA) y autorización para el uso en atmósferas potencialmente explosivas (ATEX o IEC Ex).Se dispone de variantes de aparatos para protección de motor, como interruptor principal y de parada de emergencia y para el uso en redes IT. Se ofrecen con bornes de tornillo y, opcionalmente, con bloque de contactos auxiliares incorporado.La amplia gama de accesorios, como, p. ej., contactos auxiliares, disparadores auxiliares, etc., es uniforme para todos los tamaños. El uso de distintas posibilidades de alimentación de energía, como el sistema de alimentación SIRIUS 3RV29 correspondiente, reduce notablemente el cableado del circuito principal.Fácil, eficiente, siempre actual, la gama modular SIRIUS.
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


